Ampco
防爆ディープソケット (差込角25.4mm)
差込角(inch)
1
材質
ニッケルアルミ銅合金
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
サイズ(inch)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86064632
AMCDW1D100MM
100
-
150
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
86064641
AMCDW1D11116
-
1-11/16
87
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064657
AMCDW1D11316
-
1-13/16
87
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064666
AMCDW1D11516
-
1-15/16
92
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064675
AMCDW1D134
-
1-3/4
87
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064684
AMCDW1D158
-
1-5/8
87
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064693
AMCDW1D178
-
1-7/8
87
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064702
AMCDW1D2
-
2
94
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064711
AMCDW1D2116
-
2-1/16
94
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064727
AMCDW1D212
-
2-1/2
109
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064736
AMCDW1D214
-
2-1/4
100
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064745
AMCDW1D218
-
2-1/8
100
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064754
AMCDW1D21316
-
2-13/16
122
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064763
AMCDW1D21516
-
2-15/16
122
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
86064772
AMCDW1D2316
-
2-3/16
100
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064781
AMCDW1D234
-
2-3/4
117
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064797
AMCDW1D238
-
2-3/8
103
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064806
AMCDW1D2516
-
2-5/16
101
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064815
AMCDW1D258
-
2-5/8
117
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064824
AMCDW1D2716
-
2-7/16
109
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064833
AMCDW1D2916
-
2-9/16
109
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064842
AMCDW1D3
-
3
129
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064851
AMCDW1D312
-
3-1/2
138
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064867
AMCDW1D314
-
3-1/4
133
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064876
AMCDW1D318
-
3-1/8
129
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064885
AMCDW1D334
-
3-3/4
138
オープン
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064894
AMCDW1D338
-
3-3/8
138
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064903
AMCDW1D378
-
3-7/8
138
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064912
AMCDW1D4
-
4
152
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
86064921
AMCDW1D418
-
4-1/8
152
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
86064937
AMCDW1D41MM
41
-
90
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064946
AMCDW1D42MM
42
-
90
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064955
AMCDW1D46MM
46
-
90
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064964
AMCDW1D50MM
50
-
95
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064973
AMCDW1D55MM
55
-
100
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064982
AMCDW1D60MM
60
-
105
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86064991
AMCDW1D65MM
65
-
110
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065007
AMCDW1D70MM
70
-
120
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065016
AMCDW1D75MM
75
-
120
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065025
AMCDW1D80MM
80
-
130
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065034
AMCDW1D85MM
85
-
140
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065043
AMCDW1D90MM
90
-
140
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065052
AMCDW1D95MM
95
-
140
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください