Ampco
防爆ピンポンチ
材質
ニッケルアルミ銅合金
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86065621
AMCP48
8
110
813-2358
45
1.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065637
AMCP49
8
110
813-2359
45
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86065646
AMCP51A
14
150
813-2360
135
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください