曜日別特売

スプリングバランサー EWA-60 50~60Kg 1.5m

スプリングバランサー EWA-60 50~60Kg 1.5m - 遠藤工業
仕様急速巻き上げ防止装置付きトラスコ品番541-6141全長(mm)445質量(kg)13.3容量(kg)50.0~60.0ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86066364EWA60
110,800
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする