遠藤工業
スプリングバランサー SBC-15-C クリーンルーム
容量(kg)
0.5~1.5
ストローク(m)
1
仕様
軽量タイプ
トラスコ品番
541-6353
質量(kg)
1.2
タイプ
クリーンルーム用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86066477
SBC15C
¥66,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください