ホンダ
防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)セル付/車輪付
タンク容量(L)
12.7
仕様
周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ、燃料計付、キャスター付
トラスコ品番
451-5218
全長(mm)
658
質量(kg)
61.2
全幅(mm)
482
全高(mm)
570
騒音値(dB)
84~90
連続運転時間(h)
17.3~7(1/4負荷 0定格負荷)
交流出力
100V-2.8kVA(50/60Hz)
直流出力
12V-12A
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86351772
EU28IS1JNA3
¥
348,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください