ホンダ
ホンダの 発電機
ホンダの ガソリン発電機
ホンダの インバーター発電機
防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)セル付/車輪付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86351772
品番
EU28IS1JNA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥348,000
タンク容量(L)
12.7
仕様
周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ、燃料計付、キャスター付
トラスコ品番
451-5218
全長(mm)
658
質量(kg)
61.2
全幅(mm)
482
全高(mm)
570
騒音値(dB)
84〜90
連続運転時間(h)
17.3〜7(1/4負荷 0定格負荷)
交流出力
100V-2.8kVA(50/60Hz)
直流出力
12V-12A
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません