曜日別特売

(左) パック入 ハンドタップ 中

(左) パック入 ハンドタップ 中 - イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中 - イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中 - イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中 - イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中 - イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中 - イシハシ精工(左) パック入 ハンドタップ 中 - イシハシ精工
内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86091801PSLHTM3X0.52M3M31M合金工具鋼(SKS)
980
579
637(税込)
当日出荷
返品不可
86091817PSLHTM4X0.72M4M41.25M合金工具鋼(SKS)
980
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
86091826PSLHTM5X0.82M5M50.8M合金工具鋼(SKS)
1,010
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
86069331PS-LHT 1/4W20-2W1/4-20W1/4-20-W粉末ハイス(HSS-P)
1,760
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
86069356PS-LHT 5/16W18-2W5/16-18W5/16-18-W粉末ハイス(HSS-P)
2,150
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
86069347PS-LHT 3/8W16-2W3/8-16W3/8-16-W粉末ハイス(HSS-P)
3,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
86069322PS-LHT 1/2W12-2W1/2-12W1/2-12-W粉末ハイス(HSS-P)
5,720
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする