イシハシ精工
(左) パック入 ハンドタップ 中
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86069383
PS-LHT M6X1.0-2
M6
M6
1.5
¥
1,070
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86069392
PS-LHT M8X1.25-2
M8
M8
1.75
¥
1,700
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86069365
PS-LHT M10X1.5-2
M10
M10
-
¥
2,450
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86069374
PS-LHT M12X1.75-2
M12
M12
-
¥
3,920
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類