ハンドタップ 上

ハンドタップ 上 - イシハシ精工
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)内容量1本
全13種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86069645ISH-HT 1/8W40-3W1/8-40W1/8-40
1,860
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
86069803ISH-HT 5/32W32-3W5/32-32W5/32-32
1,790
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
86069681ISH-HT 3/16W24-3W3/16-24W3/16-24
1,790
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
86069636ISH-HT 1/4W20-3W1/4-20W1/4-20
2,020
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
86069794ISH-HT 5/16W18-3W5/16-18W5/16-18
2,640
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
86069742ISH-HT 3/8W16-3W3/8-16W3/8-16
3,190
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
86069602ISH-HT 1/2W12-3W1/2-12W1/2-12
5,240
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
86069873ISH-HT 7/16W14-3W7/16-14W7/16-14
4,320
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
86069934ISH-HT 9/16W12-3W9/16-12W9/16-12
7,410
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
86069837ISH-HT 5/8W11-3W5/8-11W5/8-11
8,070
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
86069715ISH-HT 3/4W10-3W3/4-10W3/4-10
12,150
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
86069907ISH-HT 7/8W9-3W7/8-9W7/8-9
19,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
86069672ISH-HT 1W8-3W1-8W1-8
26,710
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする