曜日別特売

ハンドタップ 先

ハンドタップ 先 - イシハシ精工ハンドタップ 先 - イシハシ精工
(1件のレビュー)
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)内容量1本
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86071054ISH-HT M10X0.75-1M10M100.75
4,140
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86071063ISH-HT M10X1.0-1M10M101
3,340
2,798
3,078(税込)
当日出荷
86071072ISH-HT M10X1.25-1M10M101.25
2,620
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86071081ISH-HT M10X1.5-1M10M101.5
2,620
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86071097ISH-HT M11X1.5-1M11M111.5
4,260
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
86071106ISH-HT M12X1.0-1M12M121
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86071115ISH-HT M12X1.25-1M12M121.25
3,660
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
86071124ISH-HT M12X1.5-1M12M121.5
3,660
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
86071133ISH-HT M12X1.75-1M12M121.75
3,660
3,198
3,518(税込)
当日出荷
86071142ISH-HT M14X1.0-1M14M141
6,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
86071151ISH-HT M14X1.25-1M14M141.25
6,080
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
86071167ISH-HT M14X1.5-1M14M141.5
5,060
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
86071176ISH-HT M14X2.0-1M14M142
5,060
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
86071185ISH-HT M16X1.0-1M16M161
8,840
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
86071194ISH-HT M16X1.5-1M16M161.5
6,760
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
86071203ISH-HT M16X2.0-1M16M162
6,760
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
86071212ISH-HT M18X1.0-1M18M181
12,380
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
86071221ISH-HT M18X1.5-1M18M181.5
9,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
86071237ISH-HT M18X2.0-1M18M182
10,390
7,998
8,798(税込)
当日出荷
86071246ISH-HT M18X2.5-1M18M182.5
9,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
86071255ISH-HT M2.3X0.4-1M2.3M2.30.4
2,220
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
86071264ISH-HT M2.5X0.45-1M2.5M2.50.45
1,920
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
86071273ISH-HT M2.6X0.45-1M2.6M2.60.45
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
86071282ISH-HT M20X1.0-1M20M201
15,690
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
86071291ISH-HT M20X1.5-1M20M201.5
11,980
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
86071307ISH-HT M20X2.0-1M20M202
13,290
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
86071316ISH-HT M20X2.5-1M20M202.5
11,980
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
86071325ISH-HT M22X1.0-1M22M221
21,670
15,980
17,578(税込)
当日出荷
86071334ISH-HT M22X1.5-1M22M221.5
15,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
86071343ISH-HT M22X2.0-1M22M222
17,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
86071352ISH-HT M22X2.5-1M22M222.5
15,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
86071361ISH-HT M24X1.0-1M24M241
27,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
86071377ISH-HT M24X1.5-1M24M241.5
19,880
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
86071386ISH-HT M24X2.0-1M24M242
20,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
86071395ISH-HT M24X3.0-1M24M243
19,880
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
86071404ISH-HT M27X1.5-1M27M271.5
28,810
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
86071422ISH-HT M27X3.0-1M27M273
28,810
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
86071431ISH-HT M2X0.4-1M2M20.4
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86071447ISH-HT M3.5X0.6-1M3.5M3.50.6
1,480
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
86071456ISH-HT M30X1.5-1M30M301.5
35,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
86071465ISH-HT M30X2.0-1M30M302
37,890
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
86071474ISH-HT M30X3.0-1M30M303
37,890
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
86071483ISH-HT M30X3.5-1M30M303.5
35,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
86071501ISH-HT M3X0.5-1M3M30.5
1,340
969
1,066(税込)
当日出荷
86071526ISH-HT M4X0.5-1M4M40.5
2,080
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
86071535ISH-HT M4X0.7-1M4M40.7
1,260
699
769(税込)
当日出荷
86071553ISH-HT M5X0.5-1M5M50.5
2,080
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86071562ISH-HT M5X0.8-1M5M50.8
1,320
949
1,044(税込)
当日出荷
86071571ISH-HT M6X0.5-1M6M60.5
2,430
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
86071587ISH-HT M6X0.75-1M6M60.75
1,960
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86071063
2020-03-26
用途: モンキーのプラグホールのネジ山口修正
自動車・二輪車・自転車関連業

製品の精度も良く作業に於いて問題無く使用できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする