イシハシ精工
ロングガスタップ (PF)
ねじの種類
PF
材質
高速度工具鋼(SKH)
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86074012
ISH L100 1/8-PF
PF 1/8
PF 1/8
503-6127
43
100
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
86073985
ISH L100 1/4-PF
PF 1/4
PF 1/4
503-5601
74
100
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
86074046
ISH L100 3/8-PF
PF 3/8
PF 3/8
503-6178
119
100
¥
14,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
86074134
ISH L150 1/8-PF
PF 1/8
PF 1/8
503-6356
64
150
¥
13,640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
86074107
ISH L150 1/4-PF
PF 1/4
PF 1/4
503-6305
112
150
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
86074161
ISH L150 3/8-PF
PF 3/8
PF 3/8
503-6399
191
150
¥
23,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
86074073
ISH L150 1/2-PF
PF 1/2
PF 1/2
503-6224
301
150
¥
28,020
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください