イシハシ精工
ロングガスタップ (PS)
ねじの種類
PS
材質
高速度工具鋼(SKH)
内容量
1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法
PS 1/8
PS 1/4
PS 3/8
PS 1/2
ねじ径
PS 1/8
PS 1/4
PS 3/8
PS 1/2
全長L(mm)
100
150
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86074021
ISH L100 1/8-PS
PS 1/8
PS 1/8
503-6135
43
100
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
86073994
ISH L100 1/4-PS
PS 1/4
PS 1/4
503-5619
74
100
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
86074055
ISH L100 3/8-PS
PS 3/8
PS 3/8
503-6194
118
100
¥
14,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
86074143
ISH L150 1/8-PS
PS 1/8
PS 1/8
503-6372
63
150
¥
13,640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
86074116
ISH L150 1/4-PS
PS 1/4
PS 1/4
503-6313
112
150
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
86074177
ISH L150 3/8-PS
PS 3/8
PS 3/8
503-6411
192
150
¥
23,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
86074082
ISH L150 1/2-PS
PS 1/2
PS 1/2
503-6275
297
150
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください