曜日別特売

ロングガスタップ (PT)

ロングガスタップ (PT) - イシハシ精工
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)内容量1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
全長L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86074037ISH L100 1/8-PTPT 1/8PT 1/8503-614344100
11,870
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
86074003ISH L100 1/4-PTPT 1/4PT 1/4503-562773100
12,850
8,998
9,898(税込)
当日出荷
86074064ISH L100 3/8-PTPT 3/8PT 3/8503-6216118100
21,420
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
86074152ISH L150 1/8-PTPT 1/8PT 1/8503-638163150
18,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
86074125ISH L150 1/4-PTPT 1/4PT 1/4503-633011150
18,890
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
86074186ISH L150 3/8-PTPT 3/8PT 3/8503-6429192150
31,120
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
86074091ISH L150 1/2-PTPT 1/2PT 1/2503-6291305150
37,240
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする