TINSKHジェットタップ

TINSKHジェットタップ - イシハシ精工
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)内容量1本
全29種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86075412TJETM10X1.25M10M101.25508-903428
6,690
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
86075421TJETM10X1.5M10M101.5508-904228
6,690
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
86075455TJETM12X1.25M12M121.25508-907743
8,620
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
86075464TJETM12X1.5M12M121.5508-908548
8,620
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
86075473TJETM12X1.75M12M121.75508-909344
8,620
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
86075491TJETM14X1.5M14M141.5508-911570
12,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
86075507TJETM14X2.0M14M142508-912371
12,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
86075516TJETM16X1.5M16M161.5508-9131102
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86075525TJETM16X2.0M16M162508-914091
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86075534TJETM18X1.5M18M181.5508-9158117
20,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
86075543TJETM18X2.5M18M182.5508-9166119
20,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
86075552TJETM20X1.5M20M201.5508-9174142
25,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
86075561TJETM20X2.5M20M202.5508-9182150
25,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
86075586TJETM3X0.5M3M30.5508-92045
3,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
86075604TJETM4X0.7M4M40.7508-92217
3,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
86075622TJETM5X0.8M5M50.8508-92479
3,760
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
86075656TJETM6X1.0M6M61508-930110
3,780
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
86075683TJETM8X1.25M8M81.25508-949221
5,190
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
86075437TJETM10X1.5H5M10M101.25508-905127
5,590
取扱い終了
86075446TJETM12X1.0M12M121.5508-906939
8,140
取扱い終了
86075482TJETM12X1.75H5M12M121.5508-910745
7,180
取扱い終了
86075577TJETM3.5X0.6M3.5M3.51.5508-91916
3,170
取扱い終了
86075595TJETM3X0.5H4M3M30.6508-92125
2,730
取扱い終了
86075613TJETM4X0.7H4M4M40.5508-92398
2,780
取扱い終了
86075631TJETM5X0.8H4M5M50.7508-925511
2,910
取扱い終了
86075647TJETM6X0.75M6M60.8508-929813
3,350
取扱い終了
86075665TJETM6X1.0H4M6M60.75508-945013
3,080
取扱い終了
86075674TJETM8X1.0M8M81508-948421
4,890
取扱い終了
86075692TJETM8X1.25H5M8M81508-950621
4,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする