TINコバルトジェットタップ

TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工
ねじの種類M材質コバルト高速度鋼(HSCO)内容量1本
全20種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86076051TCOJETM14X2.0M14M142.0508-735070
16,040
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86076076TCOJETM16X2.0M16M162.0508-737698
21,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
86076146TCOJETM6X1.0M6M61.0508-750313
5,120
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
86075981TCOJETM10X1.25M10M101.25508-726129
6,340
取扱い終了
86075997TCOJETM10X1.5H5M10M101.5508-728728
6,980
取扱い終了
86076006TCOJETM12X1.0M12M121.0508-729543
9,990
取扱い終了
86076015TCOJETM12X1.25M12M121.25508-730944
8,080
取扱い終了
86076024TCOJETM12X1.5M12M121.5508-731745
8,080
取扱い終了
86076033TCOJETM12X1.75H5M12M121.75508-733345
8,870
取扱い終了
86076042TCOJETM14X1.5M14M141.5508-734171
11,360
取扱い終了
86076067TCOJETM16X1.5M16M161.5508-7368102
14,960
取扱い終了
86076085TCOJETM18X1.5M18M181.5508-7384119
19,670
取扱い終了
86076094TCOJETM20X1.5M20M201.5508-7406143
24,600
取扱い終了
86076103TCOJETM3X0.5H4M3M30.5508-74495
3,500
取扱い終了
86076112TCOJETM4X0.7H4M4M40.7508-74658
3,570
取扱い終了
86076121TCOJETM5X0.8H5M5M50.8508-748111
3,790
取扱い終了
86076137TCOJETM6X0.75M6M60.75508-749013
4,320
取扱い終了
86076155TCOJETM6X1.0H5M6M61.0508-751113
4,010
取扱い終了
86076164TCOJETM8X1.0M8M81.0508-752021
6,230
取扱い終了
86076173TCOJETM8X1.25H5M8M81.25508-754621
5,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする