イシハシ精工
TiNコーティングコバルトスパイラルタップ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類
M
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86076356
TCOSPT M3×0.5
M3×0.5
18
4
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
4,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86076374
TCOSPT M4×0.7
M4×0.7
13
5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
4,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
86076392
TCOSPT M5×0.8
M5×0.8
16
5.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
5,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
86076426
TCOSPT M6×1
M6×1
19
6
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
5,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
86076453
TCOSPT M8×1.25
M8×1.25
22
6.2
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
86076191
TCOSPT M10×1.5
M10×1.5
24
7
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
9,240
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
86076243
TCOSPT M12×1.75
M12×1.75
29
8.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
11,940
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
86076277
TCOSPT M14×2
M14×2
30
10.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
16,460
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
86076295
TCOSPT M16×2
M16×2
32
12.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
21,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
86076313
TCOSPT M18×2.5
M18×2.5
37
14
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
28,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
86076331
TCOSPT M20×2.5
M20×2.5
37
15
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
35,930
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
86076365
TCOSPT M3×0.5H4
M3×0.5
18
4
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
3,630
取扱い終了
86076347
TCOSPT M3.5×0.6
M3.5×0.6
18
4
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
4,250
取扱い終了
86076383
TCOSPT M4×0.7H4
M4×0.7
13
5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
3,700
取扱い終了
86076401
TCOSPT M5×0.8H4
M5×0.8
16
5.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
3,960
取扱い終了
86076417
TCOSPT M6×0.75
M6×0.75
19
6
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
4,490
取扱い終了
86076435
TCOSPT M6×1H4
M6×1
19
6
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
4,120
取扱い終了
86076444
TCOSPT M8×1
M8×1
20
6.2
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
6,300
取扱い終了
86076462
TCOSPT M8×1.25H5
M8×1.25
22
6.2
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
5,790
取扱い終了
86076182
TCOSPT M10×1.25
M10×1.25
24
7
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
6,540
取扱い終了
86076207
TCOSPT M10×1.5H5
M10×1.5
24
7
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
7,260
取扱い終了
86076216
TCOSPT M12×1
M12×1
20
8.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
10,300
取扱い終了
86076225
TCOSPT M12×1.25
M12×1.25
29
8.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
8,450
取扱い終了
86076234
TCOSPT M12×1.5
M12×1.5
29
8.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
8,450
取扱い終了
86076252
TCOSPT M12×1.75H5
M12×1.75
29
8.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
9,240
取扱い終了
86076261
TCOSPT M14×1.5
M14×1.5
30
10.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
11,660
取扱い終了
86076286
TCOSPT M16×1.5
M16×1.5
32
12.5
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
15,380
取扱い終了
86076304
TCOSPT M18×1.5
M18×1.5
37
14
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
20,110
取扱い終了
86076322
TCOSPT M20×1.5
M20×1.5
37
15
コバルトハイス_HSS-Co
TiNコーティング
¥
25,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください