曜日別特売

コバルトジェットタップ 1/2NC13

コバルトジェットタップ 1/2NC13 - イシハシ精工
材質コバルト高速度鋼(HSCO)内容量1本
全63種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86080811COJETM12X1.25M12M121.25M
6,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
86080827COJETM12X1.5M12M121.5M
6,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
86080845COJETM14X1.5M14M141.5M
8,280
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
86080854COJETM16X1.5M16M161.5M
10,980
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
86080863COJETM18X1.5M18M181.5M
15,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86080872COJETM18X2.5M18M182.5M
15,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
86080881COJETM20X1.5M20M201.5M
19,430
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
86080897COJETM22X1.5M22M221.5M
25,230
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
86080906COJETM22X2.5M22M222.5M
25,230
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
86080915COJETM24X1.5M24M241.5M
31,520
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
86080933COJETM3X0.5H4M3M30.5M
1,730
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
86080513COJET12NC13UNC 1/2-13UNC 1/2-13-UNC
5,720
取扱い終了
86080522COJET12NF20UNF 1/2-20UNF 1/2-20-UNF
5,720
取扱い終了
返品不可
86080531COJET12W12W1/2-12W1/2-12-W
5,720
取扱い終了
86080547COJET14NC20UNC 1/4-20UNC 1/4-20-UNC
2,120
取扱い終了
86080556COJET14NF28UNF 1/4-28UNF 1/4-28-UNF
2,120
取扱い終了
86080565COJET14W20W1/4-20W1/4-20-W
2,120
取扱い終了
86080574COJET18W40W1/8-40W1/8-40-W
1,970
取扱い終了
86080583COJET316W24W3/16-24W3/16-24-W
1,920
取扱い終了
86080592COJET34NC10UNC 3/4-10UNC 3/4-10-UNC
13,060
取扱い終了
86080601COJET34NF16UNF 3/4-16UNF 3/4-16-UNF
13,060
取扱い終了
86080617COJET34W10W3/4-10W3/4-10-W
13,060
取扱い終了
86080626COJET38NC16UNC 3/8-16UNC 3/8-16-UNC
3,480
取扱い終了
86080635COJET38NF24UNF 3/8-24UNF 3/8-24-UNF
3,480
取扱い終了
86080644COJET38W16W3/8-16W3/8-16-W
3,480
取扱い終了
86080653COJET516NC18UNC 5/16-18UNC 5/16-18-UNC
2,860
取扱い終了
86080662COJET516NF24UNF 5/16-24UNF 5/16-24-UNF
2,860
取扱い終了
86080671COJET516W18W5/16-18W5/16-18-W
2,860
取扱い終了
86080687COJET532W32W5/32-32W5/32-32-W
1,920
取扱い終了
86080696COJET58NC11UNC 5/8-11UNC 5/8-11-UNC
8,600
取扱い終了
86080705COJET58NF18UNF 5/8-18UNF 5/8-18-UNF
8,600
取扱い終了
86080714COJET58W11W5/8-11W5/8-11-W
8,600
取扱い終了
86080723COJET716NC14UNC 7/16-14UNC 7/16-14-UNC
4,520
取扱い終了
86080732COJET716NF20UNF 7/16-20UNF 7/16-20-UNF
4,520
取扱い終了
86080741COJET716W14W7/16-14W7/16-14-W
4,520
取扱い終了
86080757COJET916NC12UNC 9/16-12UNC 9/16-12-UNC
7,950
取扱い終了
86080766COJET916NF18UNF 9/16-18UNF 9/16-18-UNF
7,950
取扱い終了
86080775COJETM10X1.0M10M101M
3,840
取扱い終了
86080784COJETM10X1.25M10M101.25M
3,920
取扱い終了
86080793COJETM10X1.5H5M10M101.5M
3,360
取扱い終了
86080802COJETM12X1.0M12M121M
5,160
取扱い終了
86080836COJETM12X1.75H5M12M121.75M
4,710
取扱い終了
86080924COJETM3.5X0.6M3.5M3.50.6M
1,730
取扱い終了
86080942COJETM4X0.5M4M40.5M
2,070
取扱い終了
86080951COJETM4X0.7H4M4M40.7M
1,660
取扱い終了
86080967COJETM5X0.5M5M50.5M
2,120
取扱い終了
86080976COJETM5X0.8H5M5M50.8M
1,710
取扱い終了
86080985COJETM6X0.75M6M60.75M
2,210
取扱い終了
86080994COJETM6X1.0H5M6M61M
1,850
取扱い終了
86081003COJETM7X1.0M7M71M
2,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする