曜日別特売

ジェットタップ

ジェットタップ - イシハシ精工
材質高速度鋼(HSS-E)内容量1本
全68種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
68種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86084004JETM10X1.0M10M101M26
3,780
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
86084013JETM10X1.25M10M101.25M28
3,020
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
86084047JETM10X1.5H5M10M101.5M27
3,030
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86084065JETM12X1.0M12M121M39
5,240
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
86084153JETM14X1.0M14M141M59
7,260
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
86084162JETM14X1.25M14M141.25M71
7,030
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
86084205JETM16X1.0M16M161M80
9,490
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
86084241JETM18X1.0M18M181M100
13,590
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
86084293JETM20X1.0M20M201M120
17,390
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
86084336JETM20X2.0M20M202M142
17,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
86084363JETM22X2.0M22M222M187
21,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86084406JETM24X2.0M24M242M223
23,590
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86084503JETM6X1.0H4M6M61M13
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86084521JETM8X0.75M8M80.75M19
3,390
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
86084537JETM8X1.0M8M81M21
2,920
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
86084546JETM8X1.25H5M8M81.25M21
2,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86084573JETNO.10NC24UNC No.10-24UNC No.10-24-UNC10
2,040
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
86084582JETNO.10NF32UNF No.10-32UNF No.10-32-UNF11
2,040
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
86084591JETNO.12NC24UNC No.12-24UNC No.12-24-UNC11
2,270
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
86084607JETNO.12NF28UNF No.12-28UNF No.12-28-UNF11
2,270
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
86084616JETNO.5NC40UNC No.5-40UNC No.5-40-UNC5
2,210
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
86084634JETNO.6NC32UNC No.6-32UNC No.6-32-UNC6
2,160
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
86084652JETNO.8NC32UNC No.8-32UNC No.8-32-UNC8
2,040
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
86084661JETNO.8NF36UNF No.8-36UNF No.8-36-UNF7
2,040
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
86084074JETM12X1.25M12M121.25M43
3,860
取扱い終了
代替品有
86084101JETM12X1.5M12M121.5M48
3,860
取扱い終了
代替品有
86084135JETM12X1.75H5M12M121.75M44
4,240
取扱い終了
代替品有
86084171JETM14X1.5M14M141.5M70
5,290
取扱い終了
代替品有
86084214JETM16X1.5M16M161.5M97
7,040
取扱い終了
代替品有
86084257JETM18X1.5M18M181.5M117
9,670
取扱い終了
代替品有
86084284JETM18X2.5M18M182.5M119
9,670
取扱い終了
代替品有
86084302JETM20X1.5M20M201.5M145
12,430
取扱い終了
代替品有
86084354JETM22X1.5M22M221.5M188
16,170
取扱い終了
代替品有
86084372JETM22X2.5M22M222.5M221
16,170
取扱い終了
代替品有
86084397JETM24X1.5M24M241.5M225
20,200
取扱い終了
代替品有
86084433JETM4X0.5M4M40.5M8
1,880
取扱い終了
代替品有
86084467JETM5X0.5M5M50.5M10
1,900
取扱い終了
代替品有
86084494JETM6X0.75M6M60.75M13
1,980
取扱い終了
代替品有
86084564JETM9X1.25M9M91.25M27
2,720
取扱い終了
代替品有
86083995JET532W32W5/32-32W5/32-32-W7
1,350
取扱い終了
86084022JETM10X1.25H5M10M101.25M30
2,360
取扱い終了
86084031JETM10X1.25H6M10M101.25M30
2,360
取扱い終了
86084056JETM10X1.5H6M10M101.5M27
2,360
取扱い終了
86084083JETM12X1.25H5M12M121.25M48
3,300
取扱い終了
86084092JETM12X1.25H6M12M121.25M48
3,300
取扱い終了
86084117JETM12X1.5H5M12M121.5M43
3,300
取扱い終了
86084126JETM12X1.5H6M12M121.5M43
3,300
取扱い終了
86084144JETM12X1.75H6M12M121.75M46
3,300
取扱い終了
86084187JETM14X1.5H5M14M141.5M71
4,540
取扱い終了
86084196JETM14X1.5H6M14M141.5M71
4,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86084074JETM12X1.2506750256JET M 12 × 1.25JETM12X1.25 ジェットタップ イシハシ精工 06750256ジェットタップイシハシ精工1本
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084101JETM12X1.506750247JET M 12 × 1.5JETM12X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750247ジェットタップイシハシ精工1本
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084135JETM12X1.75H531242297JET-M12X1.75JETM12X1.75H5 ジェットタップ イシハシ精工 31242297ジェットタップイシハシ精工1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
86084171JETM14X1.506750283JET M 14 × 1.5JETM14X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750283ジェットタップイシハシ精工1本
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084214JETM16X1.506750301JET M 16 × 1.5JETM16X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750301ジェットタップイシハシ精工1本
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084257JETM18X1.506750326JET M 18 × 1.5JETM18X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750326ジェットタップイシハシ精工1本
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084284JETM18X2.506750317JET M 18 × 2.5JETM18X2.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750317ジェットタップイシハシ精工1本
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084302JETM20X1.506750344JET M 20 × 1.5JETM20X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750344ジェットタップイシハシ精工1本
9,598
税込10,558
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084354JETM22X1.506750362JET M 22 × 1.5JETM22X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750362ジェットタップイシハシ精工1本
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084372JETM22X2.506750353JET M 22 × 2.5JETM22X2.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750353ジェットタップイシハシ精工1本
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084397JETM24X1.506750387JET M 24 × 1.5JETM24X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750387ジェットタップイシハシ精工1本
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084433JETM4X0.506750107JET M 4 × 0.5JETM4X0.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750107ジェットタップイシハシ精工1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084467JETM5X0.506750134JET M 5 × 0.5JETM5X0.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750134ジェットタップイシハシ精工1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084494JETM6X0.7506750152JET M 6 × 0.75JETM6X0.75 ジェットタップ イシハシ精工 06750152ジェットタップイシハシ精工1本
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86084564JETM9X1.2506750195JET M 9 × 1.25JETM9X1.25 ジェットタップ イシハシ精工 06750195ジェットタップイシハシ精工1本
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする