ステンレス用ジェットタップ

ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工
ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)精度H2内容量1本
全16種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86084677JETSUSM10X1.0M10M101
4,410
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
86084686JETSUSM10X1.25M10M101.25
3,300
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
86084695JETSUSM12X1.0M12M121
5,910
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
86084704JETSUSM12X1.25M12M121.25
4,780
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
86084713JETSUSM12X1.5M12M121.5
4,780
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
86084722JETSUSM14X1.5M14M141.5
6,600
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
86084731JETSUSM16X1.5M16M161.5
8,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
86084826JETSUSM8X1.0M8M81
3,250
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
86084747JETSUSM18X1.5M18M181.5
9,040
取扱い終了
86084756JETSUSM18X2.5M18M182.5
9,040
取扱い終了
86084765JETSUSM20X1.5M20M201.5
11,620
取扱い終了
86084774JETSUSM20X2.5M20M202.5
11,620
取扱い終了
86084783JETSUSM22X1.5M22M221.5
15,110
取扱い終了
86084792JETSUSM22X2.5M22M222.5
15,110
取扱い終了
86084801JETSUSM24X1.5M24M241.5
18,880
取扱い終了
86084817JETSUSM24X3.0M24M243
18,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする