イシハシ精工
ステンレス用スパイラルタップ
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度
JIS2級
突き出しセンタ有無
無
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86084984
SPT-SUS M8×1
M8×1
-
20
6.2
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
3,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
86084835
SPT-SUS M10×1
M10×1
-
20
7
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
4,410
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
86084844
SPT-SUS M10×1.25
M10×1.25
-
24
7
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
86084853
SPT-SUS M12×1
M12×1
-
20
8.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
86084862
SPT-SUS M12×1.25
M12×1.25
-
29
8.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
86084871
SPT-SUS M12×1.5
M12×1.5
-
29
8.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
86084887
SPT-SUS M14×1.5
M14×1.5
-
30
10.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
6,860
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37030481
SPT-SUS M14×2
M14×2
2.5
30
10.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
6,860
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86084896
SPT-SUS M16×1.5
M16×1.5
-
32
12.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
9,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
86084905
SPT-SUS M18×1.5
M18×1.5
-
37
14
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
9,300
取扱い終了
86084914
SPT-SUS M18×2.5
M18×2.5
-
37
14
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
9,300
取扱い終了
86084923
SPT-SUS M20×1.5
M20×1.5
-
37
15
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
12,070
取扱い終了
86084932
SPT-SUS M20×2.5
M20×2.5
-
37
15
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
12,070
取扱い終了
86084941
SPT-SUS M22×1.5
M22×1.5
-
38
17
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
15,560
取扱い終了
86084957
SPT-SUS M22×2.5
M22×2.5
-
38
17
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
15,560
取扱い終了
86084966
SPT-SUS M24×1.5
M24×1.5
-
38
19
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
19,520
取扱い終了
86084975
SPT-SUS M24×3
M24×3
-
45
19
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
19,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください