曜日別特売

スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

スパイラルタップ(ユニファイねじ用) - イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用) - イシハシ精工スパイラルタップ(ユニファイねじ用) - イシハシ精工
(1件のレビュー)
内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86087714SPT 14NF281/4-28UNF196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86087827SPT 516NF245/16-24UNF226.1高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86087793SPT 38NF243/8-24UNF247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86087897SPT 716NF207/16-20UNF268高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86087687SPT 12NF201/2-20UNF309高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,980
4,698
5,168(税込)
当日出荷
86087924SPT 916NF189/16-18UNF3010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
8,870
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
86087863SPT 58NF185/8-18UNF3212高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
9,390
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86087766SPT 34NF163/4-16UNF3714高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
14,090
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
86088545SPT NO.5NF44No.5-44UNF184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,270
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
86088563SPT NO.6NF40No.6-40UNF194高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,240
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
86088581SPT NO.8NF36No.8-36UNF145高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,210
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
86088502SPT NO.10NF32No.10-32UNF165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86088527SPT NO.12NF28No.12-28UNF165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,350
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
86087705SPT 14NC201/4-20UNC196高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86087811SPT 516NC185/16-18UNC226.1高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86087784SPT 38NC163/8-16UNC247高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
3,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86087881SPT 716NC147/16-14UNC268高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,080
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
86087671SPT 12NC131/2-13UNC309高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
5,980
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
86087915SPT 916NC129/16-12UNC3010.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
8,870
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
86087854SPT 58NC115/8-11UNC3312高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
9,390
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86087757SPT 34NC103/4-10UNC3714高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
14,090
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
86088536SPT NO.5NC40No.5-40UNC184高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,270
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86088554SPT NO.6NC32No.6-32UNC194高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86088572SPT NO.8NC32No.8-32UNC145高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86088493SPT NO.10NC24No.10-24UNC165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
86088511SPT NO.12NC24No.12-24UNC165.5高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
2,350
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86087924
2018-07-10
用途: ネジの切り直し
サービス業

普通に使いやすかったです。
値段がもう少し安いと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする