イシハシ精工
タップ・ドリルワンパック
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86090742
POSM3X0.5
M3
M3
1.5
¥
1,870
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090751
POSM4X0.7
M4
M4
1.75
¥
1,980
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090776
POSM5X0.8
M5
M5
0.5
¥
2,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090785
POSM6X1.0
M6
M6
0.7
¥
2,440
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090794
POSM8X1.25
M8
M8
0.8
¥
4,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090733
POSM10X1.5
M10
M10
0.8
¥
5,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86090767
POSM12X1.75
M12
M12
1
¥
9,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください