イシハシ精工
パック入 コバルトジェットタップ
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類
M
内容量
1パック
全7種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86094407
PCOJETM10X1.5
1.5
506-1636
28
M10
M10
¥
4,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
86094416
PCOJETM12X1.75
1.5
506-1652
43
M12
M12
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
86094425
PCOJETM3X0.5
0.5
506-1679
9
M3
M3
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
86094434
PCOJETM4X0.7
0.7
506-1695
11
M4
M4
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
86094443
PCOJETM5X0.8
0.8
506-1717
14
M5
M5
¥
2,320
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
86094452
PCOJETM6X1.0
1.0
506-1733
17
M6
M6
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
86094461
PCOJETM8X1.25
1.25
506-1750
22
M8
M8
¥
3,590
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください