イシハシ精工
パック入り ステンレス用スパイラルタップ
ねじの種類
M
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86095992
P-SUS-SPT M2×0.4
M2×0.4
11
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
3,540
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86095983
P-SUS-SPT M2.6×0.45
M2.6×0.45
13
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
2,560
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86096001
P-SUS-SPT M3×0.5
M3×0.5
18
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
1,930
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86096017
P-SUS-SPT M4×0.7
M4×0.7
13
5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
1,850
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
86096026
P-SUS-SPT M5×0.8
M5×0.8
16
5.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
1,890
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86096062
P-SUS-SPT M6×1
M6×1
19
6
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
1,990
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86096071
P-SUS-SPT M8×1.25
M8×1.25
22
6.2
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
86095956
P-SUS-SPT M10×1.5
M10×1.5
24
7
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
86095965
P-SUS-SPT M12×1.75
M12×1.75
29
8.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86095974
P-SUS-SPT M14×2
M14×2
30
10.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください