曜日別特売

パック入 ハンド上タップ

パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工
材質合金工具鋼(SKS)内容量1本
全83種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
83種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86098117PSHT12W123W1/2-12W1/2-12-W
3,860
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098126PSHT14W203W1/4-20W1/4-20-W
1,220
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098135PSHT18W403W1/8-40W1/8-40-W
990
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098144PSHT316W243W3/16-24W3/16-24-W
1,040
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098153PSHT38W163W3/8-16W3/8-16-W
2,100
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098162PSHT516W183W5/16-18W5/16-18-W
1,480
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098327PSHTM2.6X0.453M2.6M2.60.45M
760
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49636843PSHTM10X1.03M10M101M
1,860
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636852PSHTM10X1.253M10M101.25M
1,680
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636868PSHTM12X1.03M12M121M
4,340
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636877PSHTM12X1.253M12M121.25M
2,660
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636886PSHTM12X1.53M12M121.5M
2,660
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636895PSHTM14X1.03M14M141M
6,240
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636904PSHTM14X1.253M14M141.25M
4,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49636913PSHTM14X1.53M14M141.5M
3,460
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636922PSHTM16X1.03M16M161M
6,110
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49636938PSHTM16X1.53M16M161.5M
4,480
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49636947PSHTM18X1.03M18M181M
9,550
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49636956PSHTM18X1.53M18M181.5M
5,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636965PSHTM18X2.03M18M182M
7,160
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49636974PSHTM2.3X0.43M2.3M2.30.4M
890
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
49636983PSHTM2.5X0.453M2.5M2.50.45M
850
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
49636992PSHTM20X1.03M20M201M
12,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637008PSHTM20X1.53M20M201.5M
7,420
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
49637017PSHTM20X2.03M20M202M
8,960
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637026PSHTM3.5X0.63M3.5M3.50.6M
790
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637035PSHTM4X0.53M4M40.5M
910
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637044PSHTM5X0.53M5M50.5M
980
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637053PSHTM6X0.53M6M60.5M
1,300
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637078PSHTM7X1.03M7M71M
1,300
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637132PSHTNO.12NF283UNF No.12-28UNF No.12-28-UNF
1,330
789
868(税込)
翌々日出荷
49637148PSHTNO.4NC403UNC No.4-40UNC No.4-40-UNC
1,220
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637157PSHTNO.4NF483UNF No.4-48UNF No.4-48-UNF
1,220
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637166PSHTNO.5NC403UNC No.5-40UNC No.5-40-UNC
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637175PSHTNO.5NF443UNF No.5-44UNF No.5-44-UNF
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637202PSHTNO.8NC323UNC No.8-32UNC No.8-32-UNC
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637218PSHTNO.8NF363UNF No.8-36UNF No.8-36-UNF
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098171PSHTM10X1.03M10M101M
1,320
取扱い終了
代替品有
86098187PSHTM10X1.253M10M101.25M
1,210
取扱い終了
代替品有
86098196PSHTM12X1.03M12M121M
3,130
取扱い終了
代替品有
86098205PSHTM12X1.253M12M121.25M
1,940
取扱い終了
代替品有
86098214PSHTM12X1.53M12M121.5M
1,940
取扱い終了
代替品有
86098223PSHTM14X1.03M14M141M
4,470
取扱い終了
代替品有
86098232PSHTM14X1.253M14M141.25M
3,170
取扱い終了
代替品有
86098241PSHTM14X1.53M14M141.5M
2,510
取扱い終了
代替品有
86098257PSHTM16X1.03M16M161M
4,380
取扱い終了
代替品有
86098266PSHTM16X1.53M16M161.5M
3,240
取扱い終了
代替品有
86098275PSHTM18X1.03M18M181M
6,820
取扱い終了
代替品有
86098284PSHTM18X1.53M18M181.5M
4,160
取扱い終了
代替品有
86098293PSHTM18X2.03M18M182M
5,130
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86098171PSHTM10X1.0349636843PSHTM10X1.03PSHTM10X1.03 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636843パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
86098187PSHTM10X1.25349636852PSHTM10X1.253PSHTM10X1.253 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636852パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
86098196PSHTM12X1.0349636868PSHTM12X1.03PSHTM12X1.03 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636868パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
86098205PSHTM12X1.25349636877PSHTM12X1.253PSHTM12X1.253 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636877パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
86098214PSHTM12X1.5349636886PSHTM12X1.53PSHTM12X1.53 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636886パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
86098223PSHTM14X1.0349636895PSHTM14X1.03PSHTM14X1.03 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636895パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
86098232PSHTM14X1.25349636904PSHTM14X1.253PSHTM14X1.253 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636904パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
86098241PSHTM14X1.5349636913PSHTM14X1.53PSHTM14X1.53 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636913パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
86098257PSHTM16X1.0349636922PSHTM16X1.03PSHTM16X1.03 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636922パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
86098266PSHTM16X1.5349636938PSHTM16X1.53PSHTM16X1.53 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636938パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
86098275PSHTM18X1.0349636947PSHTM18X1.03PSHTM18X1.03 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636947パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
86098284PSHTM18X1.5349636956PSHTM18X1.53PSHTM18X1.53 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636956パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
86098293PSHTM18X2.0349636965PSHTM18X2.03PSHTM18X2.03 パック入 ハンド上タップ イシハシ精工 49636965パック入 ハンド上タップイシハシ精工1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする