パック入 ハンド先タップ

パック入 ハンド先タップ - イシハシ精工パック入 ハンド先タップ - イシハシ精工パック入 ハンド先タップ - イシハシ精工パック入 ハンド先タップ - イシハシ精工パック入 ハンド先タップ - イシハシ精工パック入 ハンド先タップ - イシハシ精工パック入 ハンド先タップ - イシハシ精工パック入 ハンド先タップ - イシハシ精工
材質合金工具鋼(SKS)内容量1本
全83種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
83種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86098564PSHT12W121W1/2-12W1/2-12-W
3,860
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098573PSHT14W201W1/4-20W1/4-20-W
1,220
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098582PSHT18W401W1/8-40W1/8-40-W
990
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098591PSHT316W241W3/16-24W3/16-24-W
1,040
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098607PSHT38W161W3/8-16W3/8-16-W
2,100
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
86098616PSHT516W181W5/16-18W5/16-18-W
1,480
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
86098774PSHTM2.6X0.451M2.6M2.60.45M
760
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637227PSHTM10X1.01M10M10-M
1,860
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637236PSHTM10X1.251M10M101.25M
1,680
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637245PSHTM12X1.01M12M121M
4,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637254PSHTM12X1.251M12M121.25M
2,660
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637263PSHTM12X1.51M12M121.5M
2,660
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637272PSHTM14X1.01M14M141M
6,240
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637288PSHTM14X1.251M14M141.25M
4,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637297PSHTM14X1.51M14M141.5M
3,460
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637306PSHTM16X1.01M16M161M
6,110
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637315PSHTM16X1.51M16M161.5M
4,480
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637324PSHTM18X1.01M18M181M
9,550
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637333PSHTM18X1.51M18M181.5M
5,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637342PSHTM18X2.01M18M182M
7,160
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637358PSHTM2.3X0.41M2.3M2.30.4M
890
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637385PSHTM20X1.51M20M201.5M
7,420
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637394PSHTM20X2.01M20M202M
8,960
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637403PSHTM3.5X0.61M3.5M3.50.6M
790
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637412PSHTM4X0.51M4M40.5M
910
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637428PSHTM5X0.51M5M50.5M
980
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637437PSHTM6X0.51M6M60.5M
1,300
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637455PSHTM7X1.01M7M71M
1,300
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637464PSHTM8X1.01M8M81M
1,580
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637482PSHTNO.10NC241UNC No.10-24UNC No.10-24-UNC
1,180
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637498PSHTNO.10NF321UNF No.10-32UNF No.10-32-UNF
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637507PSHTNO.12NC241UNC No.12-24UNC No.12-24-UNC
1,330
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637525PSHTNO.4NC401UNC No.4-40UNC No.4-40-UNC
1,220
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637534PSHTNO.4NF481UNF No.4-48UNF No.4-48-UNF
1,220
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637543PSHTNO.5NC401UNC No.5-40UNC No.5-40-UNC
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637552PSHTNO.5NF441UNF No.5-44UNF No.5-44-UNF
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637568PSHTNO.6NC321UNC No.6-32UNC No.6-32-UNC
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637586PSHTNO.8NC321UNC No.8-32UNC No.8-32-UNC
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637595PSHTNO.8NF361UNF No.8-36UNF No.8-36-UNF
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637367PSHTM2.5X0.451M2.5M2.50.45M
850
489
538(税込)
取扱停止中
返品不可
49637376PSHTM20X1.01M20M201M
12,320
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
86098625PSHTM10X1.01M10M10-M
1,320
取扱い終了
代替品有
86098634PSHTM10X1.251M10M101.25M
1,210
取扱い終了
代替品有
86098643PSHTM12X1.01M12M121M
3,130
取扱い終了
代替品有
86098652PSHTM12X1.251M12M121.25M
1,940
取扱い終了
代替品有
86098661PSHTM12X1.51M12M121.5M
1,940
取扱い終了
代替品有
86098677PSHTM14X1.01M14M141M
4,470
取扱い終了
代替品有
86098686PSHTM14X1.251M14M141.25M
3,170
取扱い終了
代替品有
86098695PSHTM14X1.51M14M141.5M
2,510
取扱い終了
代替品有
86098704PSHTM16X1.01M16M161M
4,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86098625PSHTM10X1.0149637227PSHTM10X1.01PSHTM10X1.01 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637227パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
86098634PSHTM10X1.25149637236PSHTM10X1.251PSHTM10X1.251 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637236パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
86098643PSHTM12X1.0149637245PSHTM12X1.01PSHTM12X1.01 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637245パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
86098652PSHTM12X1.25149637254PSHTM12X1.251PSHTM12X1.251 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637254パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
86098661PSHTM12X1.5149637263PSHTM12X1.51PSHTM12X1.51 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637263パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
86098677PSHTM14X1.0149637272PSHTM14X1.01PSHTM14X1.01 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637272パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
86098686PSHTM14X1.25149637288PSHTM14X1.251PSHTM14X1.251 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637288パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
86098695PSHTM14X1.5149637297PSHTM14X1.51PSHTM14X1.51 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637297パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
86098704PSHTM16X1.0149637306PSHTM16X1.01PSHTM16X1.01 パック入 ハンド先タップ イシハシ精工 49637306パック入 ハンド先タップイシハシ精工1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする