曜日別特売

パック入 ハンド中タップ

パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工
(1件のレビュー)
全78種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
内容量
78種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86099404PSHT12W1221個W1/2-12W1/2-12-W合金工具鋼(SKS)
3,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099413PSHT14W2021個W1/4-20W1/4-20-W合金工具鋼(SKS)
1,220
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099422PSHT18W4021個W1/8-40W1/8-40-W合金工具鋼(SKS)
990
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
86099431PSHT316W2421個W3/16-24W3/16-24-W合金工具鋼(SKS)
1,040
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099447PSHT34W1021個W3/4-10W3/4-10-W合金工具鋼(SKS)
7,840
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099456PSHT38W1621個W3/8-16W3/8-16-W合金工具鋼(SKS)
2,100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099465PSHT516W1821個W5/16-18W5/16-18-W合金工具鋼(SKS)
1,480
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099474PSHT532W3221個W5/32-32W5/32-32-W合金工具鋼(SKS)
1,130
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
86099483PSHT58W1121本W5/8-11W5/8-11-W合金工具鋼(SKS)
5,680
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
86099517PSHTM10X1.2521個M10M101.25M合金工具鋼(SKS)
1,680
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099544PSHTM12X1.2521個M12M121.25M合金工具鋼(SKS)
2,660
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86099587PSHTM14X1.2521個M14M141.25M合金工具鋼(SKS)
4,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
86099596PSHTM14X1.521本M14M141.5M合金工具鋼(SKS)
3,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099614PSHTM16X1.521個M16M161.5M合金工具鋼(SKS)
4,480
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
86099632PSHTM18X1.521本M18M181.5M合金工具鋼(SKS)
5,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
86099675PSHTM2.5X0.4521本M2.5M2.50.45M合金工具鋼(SKS)
850
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099684PSHTM2.6X0.4521個M2.6M2.60.45M合金工具鋼(SKS)
760
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099702PSHTM20X1.521本M20M201.5M合金工具鋼(SKS)
7,420
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099501PSHTM10X1.021個M10M101M合金工具鋼(SKS)
1,860
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099535PSHTM12X1.021本M12M121M合金工具鋼(SKS)
4,340
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
86099562PSHTM12X1.521個M12M121.5M合金工具鋼(SKS)
2,660
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
86099666PSHTM2.3X0.421本M2.3M2.30.4M合金工具鋼(SKS)
890
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099736PSHTM3.5X0.621個M3.5M3.50.6M合金工具鋼(SKS)
790
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86099797PSHTM7X1.021本M7M71M合金工具鋼(SKS)
1,300
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
86099815PSHTM8X1.021個M8M81M合金工具鋼(SKS)
1,580
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
86099833PSHTM9X1.2521本M9M91.25M合金工具鋼(SKS)
1,780
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637927PSHTM14X1.021本M14M141.0M合金工具鋼(SKS)
6,240
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637936PSHTM16X1.021本M16M161.0M合金工具鋼(SKS)
6,110
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
49637945PSHTM18X1.021本M18M181.0M合金工具鋼(SKS)
9,550
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637954PSHTM18X2.021本M18M182M合金工具鋼(SKS)
7,160
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637963PSHTM20X1.021本M20M201.0M合金工具鋼(SKS)
12,320
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637972PSHTM20X2.021本M20M202M合金工具鋼(SKS)
8,960
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
49637988PSHTM4X0.521本M4M40.5M合金工具鋼(SKS)
910
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49637997PSHTM5X0.521本M5M50.5M合金工具鋼(SKS)
980
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
49638006PSHTM6X0.521本M6M60.5M合金工具鋼(SKS)
1,300
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49638015PSHTNO.10NC2421本UNC No.10-24UNC No.10-24-UNC合金工具鋼(SKS)
1,180
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
49638058PSHTNO.4NC4021本UNC No.4-40UNC No.4-40-UNC合金工具鋼(SKS)
1,220
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
49638067PSHTNO.4NF4821本UNF No.4-48UNF No.4-48-UNF合金工具鋼(SKS)
1,220
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
49638076PSHTNO.5NC4021本UNC No.5-40UNC No.5-40-UNC合金工具鋼(SKS)
1,180
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
49638085PSHTNO.5NF4421本UNF No.5-44UNF No.5-44-UNF合金工具鋼(SKS)
1,180
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
49638094PSHTNO.6NC3221本UNC No.6-32UNC No.6-32-UNC合金工具鋼(SKS)
1,180
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49638112PSHTNO.8NC3221本UNC No.8-32UNC No.8-32-UNC合金工具鋼(SKS)
1,180
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49638128PSHTNO.8NF3621本UNF No.8-36UNF No.8-36-UNF合金工具鋼(SKS)
1,180
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
31242769P-S-HT-M6X0.75-21本M6M60.75M合金工具鋼(SKS)
1,000
659
725(税込)
当日出荷
86099571PSHTM14X1.021本M14M141M合金工具鋼(SKS)
4,470
取扱い終了
代替品有
86099605PSHTM16X1.021本M16M161M合金工具鋼(SKS)
4,380
取扱い終了
代替品有
86099623PSHTM18X1.021本M18M181M合金工具鋼(SKS)
6,820
取扱い終了
代替品有
86099641PSHTM18X2.021本M18M182M合金工具鋼(SKS)
5,130
取扱い終了
代替品有
86099693PSHTM20X1.021本M20M201M合金工具鋼(SKS)
8,790
取扱い終了
代替品有
86099711PSHTM20X2.021本M20M202M合金工具鋼(SKS)
6,410
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86099571PSHTM14X1.0249637927PSHTM14X1.02PSHTM14X1.02 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 49637927パック入 ハンド中タップイシハシ精工1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
86099605PSHTM16X1.0249637936PSHTM16X1.02PSHTM16X1.02 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 49637936パック入 ハンド中タップイシハシ精工1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
86099623PSHTM18X1.0249637945PSHTM18X1.02PSHTM18X1.02 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 49637945パック入 ハンド中タップイシハシ精工1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
86099641PSHTM18X2.0249637954PSHTM18X2.02PSHTM18X2.02 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 49637954パック入 ハンド中タップイシハシ精工1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
86099693PSHTM20X1.0249637963PSHTM20X1.02PSHTM20X1.02 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 49637963パック入 ハンド中タップイシハシ精工1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
86099711PSHTM20X2.0249637972PSHTM20X2.02PSHTM20X2.02 パック入 ハンド中タップ イシハシ精工 49637972パック入 ハンド中タップイシハシ精工1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49638094
2017-06-08
用途: 鉄板へのネジ切り

切れ味も良く問題なしです。
同メーカーのものでパックに入っていないものが数十円安くありますが、保管のことを考えパック入りを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする