イシハシ精工
深穴用スパイラルタップ
ねじの種類
M
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86108294
DHSPT M3×0.5
M3×0.5
5
4
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
86108303
DHSPT M4×0.7
M4×0.7
7
5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
86108312
DHSPT M5×0.8
M5×0.8
9
5.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
86108321
DHSPT M6×1
M6×1
11
6
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
86108337
DHSPT M8×1.25
M8×1.25
13
6.2
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
86108276
DHSPT M10×1.5
M10×1.5
15
7
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
86108285
DHSPT M12×1.75
M12×1.75
17
8.5
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください