ムラコ
エコディスク ジルコニア 40#
トラスコ品番
852-5028
質量(g)
75
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86111234
EGP10015Z16
40
100
16(15)
ジルコニア
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください