ムラコ
レッズ 外径100Φ 40#
トラスコ品番
439-9994
質量(g)
81
羽根枚数
45
ペーパー寸法(mm)
25
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113517
RS1001640
40
100
16
¥
9,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください