ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径25幅5軸径3mm 150#
外径(Φmm)
25
幅(mm)
5
粒度
150
トラスコ品番
852-5836
軸径(Φmm)
3
質量(g)
22
軸長(mm)
35
砥粒
アランダム
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113544
KN2505
¥7,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください