日本ファイリング
NF LA型棚部材 側板
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
LA型軽量物品棚用部材
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行D(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113912
LAG4K
1200
300
856-7936
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86113921
LAG4L
1200
600
856-7937
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86113937
LAG4S
1200
450
856-7938
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86113946
LAG6K
1800
300
856-7939
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86113955
LAG6L
1800
600
856-7940
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86113964
LAG6S
1800
450
856-7941
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86113973
LAG7K
2100
300
856-7942
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86113982
LAG7L
2100
600
856-7943
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86113991
LAG7S
2100
450
856-7944
¥
9,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114007
LAG8K
2400
300
856-7945
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114016
LAG8L
2400
600
856-7946
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86114025
LAG8S
2400
450
856-7947
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600