ニューレジストン
超硬バー 軸径3(mm)ツクシKカット
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
25
刃長(mm)
13
外径(Φmm)
3
トラスコ品番
435-6837
材質
超硬
質量(g)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86145543
TCBT9200K
¥2,587
¥
2,298
¥2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください