ニューレジストン
超硬バー 軸径3(mm)球Kカット
質量(g)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86145762
TCBT7200K
3
3
超硬
2.7
¥2,956
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
86145771
TCBT7240K
6
3
超硬
5.4
¥3,920
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください