ニューレジストン
超硬バー 軸径3(mm)球Sカット
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86145787
TCBT7100
35.7
2.3
2.5
¥2,240
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
86145796
TCBT7200
35.3
2.3
2.5
¥2,240
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
86145805
TCBT7350
33.3
4.7
5
¥4,633
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください