ニューレジストン
超硬バー 軸径4(mm)円筒Dカット
軸径(Φmm)
4
刃長(mm)
13
外径(Φmm)
4
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86145857
TCBT1300D
37
¥2,558
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌々日出荷
86145866
TCBT1300DL
50
¥3,410
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください