超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット

超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。

軸径(Φmm)6形状円錐90°(ダブルdカット)材質超硬使用工具軸付きグラインダー内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86145997TCBT2820D5036超硬
3,822
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
86145972TCBT2000D55510ロー付
3,467
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86146006TCBT2840D54612ロー付
4,614
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86145981TCBT2800D60816ロー付
5,907
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする