超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット

超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット - ニューレジストン
内容量1本
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86146654TCBT1300-646超硬16
3,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
86146663TCBT1400L66超硬19
4,112
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
86146672TCBT1600XL106超硬19
5,726
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
86146681TCBT1700126超硬19
5,122
4,398
4,838(税込)
当日出荷
86146697TCBT1700-1XL126超硬25
7,704
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
86146706TCBT1800-6166超硬25
7,166
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする