曜日別特売

超硬バー 軸径6(mm)球Sカット

超硬バー 軸径6(mm)球Sカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)球Sカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)球Sカット - ニューレジストン
軸径(Φmm)6材質超硬内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86147031TCBT7200-647.52.53
4,039
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86147047TCBT7350-645.34.75
4,039
3,500
3,850(税込)
当日出荷
86147056TCBT750044.878
3,447
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86147065TCBT7600XL150910
5,267
4,598
5,058(税込)
当日出荷
86147074TCBT7700XL150.210.812
5,650
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
86147083TCBT780045.614.416
6,383
5,598
6,158(税込)
当日出荷
86147092TCBT7900-645.917.119
8,860
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする