ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)楕円Sカット
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86147135
TCBT5400
36
14
6
¥3,840
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
86147144
TCBT5550
46
19
8
¥4,031
¥
3,500
¥3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください