大阪製罐
ステレスワゴン
クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。
丈夫できれいお手入れも簡単です。
棚板数(枚)
3
材質
SUS304
高さ(mm)
800
キャスター
ナイロンウレタン車75Φ自在車(ストッパー付・無各2コ)
均等耐荷重(kg/台)
90
内容量
1台
注意
※棚板は皿型・フラット型どちらか御指示下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86373856
SW322
136-7368
19
600×450×800
¥124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86373865
SW326
135-6313
27
750×450×800
¥136,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください