大阪製罐
ワークワゴン
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
550
間口(mm)
893
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
グリーン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86378835
WR1000
なし
34
¥
83,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378844
WR1010
なし
37
¥
125,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378853
WR1011
あり
46
¥
159,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86378862
WR1012
あり
48
¥
171,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
~
/
税込
¥
1,870
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
離島
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~