REX(レッキス工業)
ダイヤモンドブレード サバンナ 10Bー 30.5
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
809-4505
質量(kg)
1
刃厚(mm)
2.4
ダイヤ層幅(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149086
SAVA10
255
30.5
2.4
¥
51,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください