ダイヤモンドブレード サバンナ 12Bー 30.5

ダイヤモンドブレード サバンナ 12Bー 30.5 - REX(レッキス工業)
外径(Φmm)305刃厚(mm)2.7穴径(Φmm)30.5トラスコ品番809-4509質量(kg)1.4ダイヤ層幅(mm)7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86149113SAVA12
62,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする