REX(レッキス工業)
ダイヤモンドブレード サバンナ 4B
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
809-4479
質量(g)
120
ダイヤ層幅(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149131
SAVA4
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください