REX(レッキス工業)
ダイヤモンドブレード サバンナ 5B
外径(Φmm)
128
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
809-4480
質量(g)
220
ダイヤ層幅(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149147
SAVA5
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください