REX(レッキス工業)
ダイヤモンドブレード サバンナ 8B
外径(Φmm)
206
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
809-4483
質量(g)
530
刃厚(mm)
2.2
ダイヤ層幅(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149174
SAVA8
206
25.4
2.2
¥
41,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください