曜日別特売

エスロン HTパイプ

エスロン HTパイプ - セキスイエスロン HTパイプ - セキスイエスロン HTパイプ - セキスイエスロン HTパイプ - セキスイエスロン HTパイプ - セキスイエスロン HTパイプ - セキスイエスロン HTパイプ - セキスイエスロン HTパイプ - セキスイ
(1件のレビュー)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。

用途給湯および冷・暖房配管材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86216706HT134182.5JIS K6776
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
86216715HT164223JIS K6776
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
86216724HT204263JIS K6776
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
86216733HT254323.5JIS K6776
4,170
3,898
4,288(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
86216742HT304383.5JIS K6776
5,150
4,898
5,388(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
86216751HT404484JIS K6776
7,520
6,998
7,698(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
86216767HT504604.5JIS K6776
11,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
86216776HT654765-
15,690
14,980
16,478(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
86216785HT754895.8-
22,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
86216697HT1H41147-
34,440
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86216751
2018-01-21
用途: 保温性の向上のため
大円電気商会

全自動給湯器から室内に送る配管を凍結防止のため、銅管からHTパイプに交換したのですが、今年は強烈な寒波が来ていないこともあって、凍結する心配はありませんでしたが、蛇口からお湯を使っていると、お湯が出るのが早いなど、配管途中で熱を奪われるのがかなり少なくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする