曜日別特売

エスロン PTFEパッキン

エスロン PTFEパッキン - セキスイエスロン PTFEパッキン - セキスイエスロン PTFEパッキン - セキスイエスロン PTFEパッキン - セキスイエスロン PTFEパッキン - セキスイエスロン PTFEパッキン - セキスイエスロン PTFEパッキン - セキスイエスロン PTFEパッキン - セキスイ

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
内径(Φmm)
ボルト穴径h(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86216812PP131箱(30枚)133/81415
57,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
86216837PP151箱(30枚)151/21815
62,100
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
86216855PP201箱(30枚)203/42215
69,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
86216873PP251箱(10枚)2512819
26,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
86216882PP301箱(10枚)301 1/43719
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
86216891PP401箱(10枚)401 1/24319
34,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
86216907PP501箱(10枚)5025419
40,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
86216916PP651箱(10枚)652 1/26919
52,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
86216925PP801箱(10枚)8038019
66,400
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
86216794PP1H1箱(10枚)100410219
78,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
86216803PP1Q1箱(10枚)125512723
92,300
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
86216821PP1F1箱(10枚)150615023
114,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
86216846PP2H1箱(10枚)200819825
147,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
86216864PP2F1箱(10枚)2501025025
184,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする