セキスイ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A
トラスコ品番
850-6047
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86220154
DPPF80
CADデータダウンロード
ダイヤフラムバルブ
80
3
PP
フランジ式
1.0(常温)
水、油、薬品
¥
138,010
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材